Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1B160TMD3
Cod. Produttore
XT1B160TMD3
Cod. EAN
8015644694494

Informazioni di prodotto

XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare tripolare con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente fino a 1600 A, offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La configurazione a tre poli consente un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per installazioni industriali e civili che necessitano di componenti elettrici robusti e performanti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare tripolare 160A termomagnetico TMD 160-1600A per impianti industriali e civili

€ 529,38 x 1 pz.
(pz.)