Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N160TMG3
Cod. Produttore
XT2N160TMG3
Cod. EAN
8015644016227

Informazioni di prodotto

XT2N 160 TMG 160-480 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione fino a 160 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando sicurezza e continuità operativa grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità. La configurazione a tre poli consente un controllo efficace delle fasi, mentre il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici standard. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMGX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 160-480 A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare tripolare 160A termomagnetico per impianti industriali e civili