›

Interruttore automatico modulare tripolare 160A 480V termomagnetico TMG per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S160TMG3
Cod. Produttore XT3S160TMG3
Cod. EAN 8015644021757

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termomagnetica: 160-480 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMG R
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione di 16 kA e corrente nominale di 160 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, con una tensione nominale di 480 V. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente del circuito e una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 160-480 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 112 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 480 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare tripolare 160A 480V termomagnetico TMG per impianti industriali e civili