› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare trifase E2 3P HR-HR impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059667R1
Cod. Produttore 1SDA059667R1
Cod. EAN 8015644620912

Informazioni principali

  • Descrizione: E2 W FP 3P HR-HR NEW
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Configurazione: 3 poli
  • Connessioni: Terminali orizzontali superiori e inferiori
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico della serie SACE Emax, modello AB1SDA059667R1, caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie isolate tra loro. Ogni polo integra le parti di interruzione del circuito e un trasformatore di corrente per la fase corrispondente. Questo dispositivo è progettato per un utilizzo in bassa tensione con capacità di interruzione selettiva o limitazione di corrente. Il circuito presenta versioni sia fisse che estraibili, con terminali per il collegamento al circuito di potenza e contatti ausiliari per circuiti di segnalazione. L'installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polvere e agenti corrosivi, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. L'apparecchiatura è dotata di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e per il rilascio di protezione, nonché di dispositivi di blocco e sicurezza per operazioni manuali e di manovra. La manutenzione ordinaria prevede controlli periodici sulla pulizia, lo stato dei contatti e la verifica della funzionalità dei meccanismi di apertura e chiusura, con un programma di interventi che varia in base all'ambiente di installazione e all'uso. Il circuito è compatibile con accessori quali motori di caricamento molle, rilasci di apertura e chiusura, e sistemi di blocco meccanici per garantire la sicurezza operativa. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione, garantendo protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi di distribuzione elettrica di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E2 THREE-POLE WITH UPPER HORIZONTAL TERMINALS AND LOWER HORIZONTAL TERMINALS NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare trifase E2 3P HR-HR impianti industriali