›

Interruttore automatico modulare trifase 400A impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054536R1
Cod. Produttore 1SDA054536R1
Cod. EAN 8015644556372

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5L 400A, progettato per applicazioni in corrente alternata e continua fino a 1000 V DC e 1150 V AC. Dotato di tipo di collegamento a bullone e tecnica a installazione fissa, garantisce elevata affidabilità e protezione del circuito elettrico principale. Realizzato con materiali di alta qualità Made in Italy, offre capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conformità alla norma IEC 60947-2 e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. L’interruttore è predisposto per connessioni in serie fino a 1000 V DC, con meccanismo di segnalazione CLACK per indicare lo stato di funzionamento. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 400A impianti industriali