Descrizione del prodotto
Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T, modello 1SDA065738R1, con portata nominale di 3200A e tripolare. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa con collegamento tramite raccordo a bullone, appartenente alla famiglia di materiali elettrici ABB SACE Tmax T.
L'interruttore è progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici in bassa tensione, garantendo elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. È dotato di trip unit elettronico LSIG, che offre protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. La costruzione è robusta e compatta, con dimensioni di circa 101.6 x 70 x 130 mm (per 4 poli) e peso di circa 1.4 kg (versione fissa).
Caratteristiche tecniche principali:
- Corrente nominale di intervento: 3200A
- Numero poli: 3
- Tipo di collegamento: raccordo a bullone
- Installazione: apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
- Serie: SACE Tmax T
- Assenza di protezione integrata contro le dispersioni a terra (valore 0)
- Trip unit elettronico LSIG per protezione completa
- Costruzione conforme alle normative IEC 60947-2 e direttive CE
Questo interruttore è indicato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione affidabile. La sua tecnologia avanzata e la robustezza costruttiva lo rendono adatto a impianti complessi dove sicurezza e continuità di servizio sono fondamentali.
In sintesi, il prodotto è un interruttore automatico da incasso tripolare ABB SACE Tmax T, con portata 3200A, adatto a impianti elettrici industriali per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, con collegamento a bullone e trip unit elettronico LSIG integrato.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 3200 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR VERTICAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIG R 3200