› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare trifase 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060537R1
Cod. Produttore 1SDA060537R1
Cod. EAN 8015644630522

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE conforme direttive UE

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T6 1000A è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire protezione e affidabilità nei circuiti elettrici principali. Dotato di collegamento a bullone, supporta correnti nominali fino a 1000 A con una configurazione trifase (3 poli). È indicato per l'utilizzo con cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull'installazione per assicurare la sicurezza operativa. La costruzione robusta e compatta assicura un'installazione stabile e duratura, mentre la manopola frontale consente un controllo semplice e immediato dello stato ON/OFF/TRIPPED. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma è caratterizzato da un design che facilita il montaggio e la manutenzione in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 1000A industriale