› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare Tmax XT6S 800A tripolare termomagnetico TMA 800-8000A protezione reti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100740R1
Cod. Produttore 1SDA100740R1
Cod. EAN 8056221003650

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Interruttore fisso con terminali frontali
  • Interruzione corrente: 4000-8000 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT6S da 800 A, tripolare, progettato per la protezione e il controllo delle reti elettriche industriali e civili. Offre elevate prestazioni di intervento con taratura TMA regolabile da 800 a 8000 A, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, mentre il design modulare consente una gestione flessibile delle esigenze impiantistiche. Ideale per applicazioni che richiedono protezione precisa e duratura contro sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

54,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare Tmax XT6S 800A tripolare termomagnetico TMA 800-8000A protezione reti industriali e civili