› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare Tmax T5N 320A 4 poli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054326R1
Cod. Produttore 1SDA054326R1
Cod. EAN 8015644554217

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali solidi
  • Marcatura CE: Conforme direttive UE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato per applicazioni industriali e commerciali, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, conforme alla normativa IEC 60947-2. L'interruttore è realizzato per installazione da incasso con tecnica fissa e prevede un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. La protezione è di tipo categoria A, con capacità di interruzione selezionabile e tarature personalizzabili tramite accessori dedicati come SOR, UVR e AUS. Il dispositivo integra un sistema di segnalazione dello stato (on/off/tripped) con indicatore CLACK e supporta un range di cavi in rame da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. Caratteristiche tecniche di rilievo includono la compatibilità con cavi o barre isolate e la possibilità di effettuare prove di tipo specifiche sull'installazione, garantendo sicurezza e affidabilità nell'impiego. La costruzione robusta e la progettazione Made in Italy assicurano durata e prestazioni elevate nel tempo. In sintesi, questo interruttore automatico è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambienti industriali, offrendo alta capacità di interruzione, affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare Tmax T5N 320A 4 poli per quadri elettrici