› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6S 800A 4 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060217R1
Cod. Produttore 1SDA060217R1
Cod. EAN 8015644626778

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Intervallo di corrente di intervento: 4000-8000 A
  • Collegamenti: Terminali frontali fissi
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello 1SDA060217R1, progettato per applicazioni elettriche con portata fino a 800 A. Questo apparecchio presenta un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantendo una connessione solida e affidabile. La costruzione è di tipo fisso, adatta a installazioni fisse da incasso, ideale per proteggere impianti elettrici industriali e civili. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di manovra con indicazione visiva dello stato ON/OFF/TRIPPED, che facilita il controllo e la sicurezza dell’impianto. È raccomandato l’uso di cavi o barre isolate per l’installazione, o in alternativa prove di tipo specifiche per garantire la sicurezza e la conformità normativa. La robustezza costruttiva e la precisione nella protezione lo rendono un componente essenziale per la gestione e la protezione delle reti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6S 800A 4 poli termomagnetico industriale