› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare T6N 630 TMA 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060202R1
Cod. Produttore 1SDA060202R1
Cod. EAN 8015644626600

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 3 poli
  • Rilascio: Termomagnetico TMA R 630
  • Corrente di corto circuito: 3150-6300 A
  • Connessioni: Terminali frontali fissi

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello T6N 630 TMA 630-6300 3P F F, con corrente nominale di 630 A. Progettato per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici principali tramite raccordo a bullone. La tipologia costruttiva è a installazione fissa, adatta all'impiego in impianti elettrici industriali e civili. Il dispositivo offre un'elevata affidabilità e sicurezza, con meccanismo di comando ergonomico e chiaro indicatore di stato on/off. È indicato per l'uso con cavi o barre isolate, garantendo la conformità a prove di tipo specifiche sull'installazione. La costruzione robusta e le dimensioni compatte permettono un montaggio semplice e sicuro in quadri elettrici, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni con tensioni fino a 750 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

30,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6N 630 TMA 3 poli industriale