›

Interruttore automatico modulare T5V-HA 400A 3 poli 800V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA083665R1
Cod. Produttore 1SDA083665R1
Cod. EAN 8015644905071

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente termomagnetica: 400-4000 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 400
  • Standard di conformità: IEC/CCC
  • Marcatura CE: 2017
  • Terminali: Frontali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5V-HA con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e affidabile, supporta correnti nominali fino a 400 A con tensione nominale fino a 800 V. Il dispositivo garantisce elevate prestazioni di interruzione e resistenza, con caratteristiche di protezione termica e magnetica conformi alle normative IEC e UL. Realizzato con materiali robusti e componenti di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un’elevata sicurezza e continuità di servizio. La struttura compatta e il design modulare facilitano l’installazione e la manutenzione all’interno di quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V-HA 400 800V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A IEC/CCC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

800 ... 800 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5V-HA 400A 3 poli 800V industriale