› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T5S 400A 3P per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054339R1
Cod. Produttore 1SDA054339R1
Cod. EAN 8015644554378

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttive CE 2014/35, 2014/30, 2011/65
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale operativa fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, con una tensione di isolamento (Ui) di 1000 V e un impulso di tensione nominale (Uimp) di 8 kV. L’apparecchio è dotato di tipo di collegamento a bullone, con tecnica di installazione fissa da incasso, e può essere utilizzato con cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², grazie al sistema di serraggio con coppia di 25 Nm. Il dispositivo è fornito con accessori quali SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51) per una protezione completa del circuito elettrico. Il design prevede un indicatore di stato con modalità ON, OFF e TRIPPED (scatto), per un controllo immediato e sicuro. Prodotto in Italia, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella protezione dei circuiti elettrici trifase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5S 400A 3P per impianti industriali