› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare T5S 400 TMA 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054440R1
Cod. Produttore 1SDA054440R1
Cod. EAN 8015644555443

Informazioni principali

  • Corrente nominale 320-3200 A
  • Numero poli 3
  • Tipo rilascio Termomagnetico TMA R
  • Connessione Frontale fissa
  • Serie SACE Tmax T
  • Conformità EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE dal 2003
  • Direttiva RoHS Compatibile

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054440R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T, modello Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni di protezione e comando di circuiti elettrici, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) conforme alla normativa IEC 60947-2, con valori fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V. L'interruttore è realizzato con tecnica a incasso e installazione fissa, dotato di collegamento tramite raccordo a bullone, e supporta un range di cablaggio con cavi in rame da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. È caratterizzato da un design robusto e compatto, con indicazioni chiare di stato (ON, OFF, TRIPPED) e possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull'installazione, utilizzando cavi o barre isolate per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto. Il prodotto è made in Italy e include accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51) per una maggiore versatilità. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando elevata sicurezza, durata e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5S 400 TMA 3 poli industriale