› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare T5N 400V 4 poli per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060116R1
Cod. Produttore 1SDA060116R1
Cod. EAN 8015644625627

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T5 PR221DS-LS/I 400 4P, progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 400 A con 4 poli. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, garantendo un'installazione sicura e affidabile. La serie Tmax T5 offre un eccellente rapporto prestazioni/dimensioni, con capacità di interruzione elevate e tecnologia avanzata per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alle dimensioni compatte e alla modularità, è ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono sicurezza, efficienza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400V 4 poli per impianti industriali e civili