› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare T5N 400A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054323R1
Cod. Produttore 1SDA054323R1
Cod. EAN 8015644552688

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Standard: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5N 400 PR222DS/P-LSIG IN 400 3P F, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Caratteristiche principali: - Corrente nominale (In): 400 A - Tensione nominale operativa (Ue): fino a 690 V - Corrente di corto circuito (Icu) fino a 70 kA a 230 V e vari valori in funzione della tensione (fino a 40 kA a 690 V) - Conforme alla norma IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza 50-60 Hz - Protezione integrata contro le dispersioni a terra non presente (valore 0) - Tipo di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone - Tipologia costruttiva: apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa - Connessione con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm - Funzioni di comando e segnalazione integrate con indicazioni di ON, OFF e TRIPPED (scatto) - Realizzato in Italia, parte della gamma ABB SACE Tmax T L'interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa. La presenza di accessori come SOR, UVR e AUS permette una personalizzazione e un controllo avanzato del dispositivo. La struttura modulare e le dimensioni compatte (circa 205 mm di altezza e 139,5 mm di larghezza per la versione 3 poli) facilitano l'integrazione in quadri elettrici standard, mentre la capacità di connessione con barre o cavi isolati assicura flessibilità nell'installazione. In sintesi, questo interruttore automatico ABB Tmax T5 da 400 A rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la gestione sicura di circuiti elettrici ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400A 3 poli industriale