› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare T5N 400 TMA 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054438R1
Cod. Produttore 1SDA054438R1
Cod. EAN 8015644555429

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica: 320-3200 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo release: Termomagnetica TMA R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Norme di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5N 400 TMA 320-3200 4P F F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Realizzato per installazione fissa da incasso, presenta una protezione da sovraccarichi e cortocircuiti con capacità di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2, con un potere di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori adeguati alle tensioni di 400/415 V, 500 V e 690 V. È dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Il dispositivo supporta l’utilizzo di cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. Il prodotto è realizzato in Italia e fa parte della gamma professionale ABB per applicazioni elettriche industriali e civili, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400 TMA 4 poli industriale