› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare T5N 400 4 poli 320A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054328R1
Cod. Produttore 1SDA054328R1
Cod. EAN 8015644554231

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Standard CE: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la norma IEC 60947-2, garantisce un livello di isolamento di 1000 V e un impulso di tensione nominale di 8 kV. Dotato di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, offre un potere di interruzione elevato, con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e valori di Ics al 100% del potere di interruzione nominale. L’unità è predisposta per il collegamento tramite raccordo a bullone e si installa con tecnica a incasso, fissata in modo stabile. È compatibile con accessori quali SOR, UVR e AUS per funzioni aggiuntive di protezione e controllo. La gamma di cavi supportati va da 16 a 240 mm² in rame, con coppia di serraggio pari a 25 Nm. La struttura robusta e la tecnologia avanzata assicurano affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

192 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 3840 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5N 400 4 poli 320A industriale