› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare T5L630 3 poli 1000V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054546R1
Cod. Produttore 1SDA054546R1
Cod. EAN 8015644556471

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Corrente nominale: 630A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T5 è progettato per applicazioni elettriche fino a 1000 V in corrente alternata e continua, con una tensione nominale di esercizio fino a 690 V e una corrente nominale di 400 A. Realizzato con tecnica a installazione fissa da incasso, offre una protezione affidabile tramite collegamento a bullone e un'elevata capacità di interruzione conforme alla normativa IEC 60947-2. Il dispositivo è dotato di indicazioni chiare di stato (on, off, tripped) e sistema di test integrato, garantendo sicurezza e facilità di manutenzione. Progettato e prodotto in Italia, questo interruttore si distingue per la robustezza, l'affidabilità e la compatibilità con accessori dedicati, con un range di connessione per conduttori in rame da 16 a 240 mm² e coppia di serraggio fino a 25 Nm. Le connessioni in serie per applicazioni fino a 1000 V DC devono essere realizzate a cura del cliente, secondo le modalità descritte nel Quaderno Applicazione Tecnica ABB per applicazioni in corrente continua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 630 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5L630 3 poli 1000V AC industriale