› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare T5H 400 TMA 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054482R1
Cod. Produttore 1SDA054482R1
Cod. EAN 8015644555191

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400-4000 A
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Normativa: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Questo apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa è progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo e protezione dei circuiti elettrici principali. Dispone di un tipo di collegamento a raccordo a bullone e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Caratterizzato da una capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V secondo la normativa IEC 60947-2, con una tensione di isolamento nominale di 1000V e una tensione impulsiva di 8 kV. Il prodotto è dotato di indicatore di stato con segnalazione visiva ON/OFF/TRIPPED e supporta un campo di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia, questo interruttore è parte della gamma SACE Tmax T, sinonimo di qualità e prestazioni elevate per applicazioni industriali e commerciali, ideale per la protezione di circuiti trifase e monofase in serie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T5H 400 TMA 4 poli industriale