› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T4V 250A 3 poli 1150V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063417R1
Cod. Produttore 1SDA063417R1
Cod. EAN 8015644660369

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150V AC
  • Numero poli: 3P
  • Interruttore fisso con terminali frontali
  • Corrente termomagnetica: 1250-2500 A
  • Protezione: Termomagnetica TMA R 250
  • Adatto per cavi in rame (Cu)
  • Conforme direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso a tecnica di installazione fissa, progettato per applicazioni in corrente continua e alternata con tensioni fino a 1150 V AC e 1000 V DC. Dotato di collegamento circuito principale tramite raccordo a bullone, garantisce elevate prestazioni di protezione e affidabilità. Il dispositivo è caratterizzato da una portata nominale di corrente fino a 2500 A, con capacità di interruzione conforme alla normativa IEC 60947-2. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata ABB, assicura sicurezza e durata nel tempo. Le connessioni in serie per tensioni fino a 1000 V DC devono essere realizzate a cura del cliente, come indicato nel Quaderno Applicazione Tecnica ABB. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T4V 250A 3 poli 1150V AC industriale