Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSN201D20
Cod. Produttore
SN201D20
Cod. EAN
8012542092759

Informazioni di prodotto

Miniature circuit breaker - SN201 - 1P+N - 20 A - D - (230 V) 6 kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Neutral is on the right

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SN201

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare SN201 1P+N 20A tipo D protezione sovraccarico corto circuito