› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Interruttore automatico modulare SAKS 1/G20 protezione circuiti civili industriali

Cod. Rexel WD0191220000
Cod. Produttore 0191220000
Cod. EAN 4008190095260

Informazioni principali

  • Tipo: Morsettiera
  • Connessione: Conduttori sicuri
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice: SAKS 1/G20

Descrizione del prodotto

Portafusibili avvitabile progettato per l’uso con fusibili di tipo G 5x20 mm, adatto a circuiti con tensione AC/DC. Questo componente elettrico garantisce un’installazione sicura e affidabile, facilitando la sostituzione del fusibile in caso di guasto. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale per impianti elettrici di vario tipo, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

larghezza

13 mm

altezza

54 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Interruttore automatico modulare SAKS 1/G20 protezione circuiti civili industriali