› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore automatico modulare S200MUC 4 poli 63A Z 10kA AC/DC per impianti elettrici industriali e domestici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS204MZ63UC
Cod. Produttore S204MZ63UC
Cod. EAN 4013614437984

Informazioni principali

  • Serie: S200MUC
  • Tensione nominale: CA/DC
  • Corrente nominale: 63 A
  • Interruttore automatico miniatura
  • Alta capacità di interruzione
  • Conforme a EN 60898-1 e EN 60947-2
  • Compatibile con accessori System pro M compact®
  • Omologazioni internazionali multiple

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare per impianti elettrici, progettato per garantire protezione e sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per uso domestico e industriale, offre un'elevata affidabilità grazie alla tecnologia avanzata e materiali resistenti. Il dispositivo è compatto e facile da installare, ideale per il controllo e la gestione dell'alimentazione elettrica in quadri di distribuzione. La sua capacità di intervento rapido assicura la protezione ottimale degli impianti, contribuendo a prevenire danni e malfunzionamenti. Descrizione del produttore: The miniature circuit breaker S 200 M UC extends the established ABB System pro M compact® product range with an MCB for DC and AC applications. The S 200 M UC impresses with its performance range and the accordingly large amount of approvals. Its high inbuilt short circuit breaking capacity across the entire model line, its flexible AC and DC application and its approval and compliance in accordance with all major international and local standards make it truly unique. All current System pro M compact® accessories can be combined easily with the new model line. Whether warehousing or project engineering, planning, installing or maintaining your equipment, the S 200 M UC is a simple and flexible solution.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

21,52 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200MUC

Interruttore automatico modulare S200MUC 4 poli 63A Z 10kA AC/DC per impianti elettrici industriali e domestici