Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS202MZ32UC
Cod. Produttore
S202MZ32UC
Cod. EAN
4013614433498

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S200MUC - 2P - 32 A - Z - (AC) 10 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da 32A progettato per impianti elettrici civili e industriali. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità del servizio. Ideale per l’installazione in quadri elettrici grazie al design compatto e alla facilità di montaggio su guida DIN. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza, assicura prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: The miniature circuit breaker S 200 M UC extends the established ABB System pro M compact® product range with an MCB for DC and AC applications. The S 200 M UC impresses with its performance range and the accordingly large amount of approvals. Its high inbuilt short circuit breaking capacity across the entire model line, its flexible AC and DC application and its approval and compliance in accordance with all major international and local standards make it truly unique. All current System pro M compact® accessories can be combined easily with the new model line. Whether warehousing or project engineering, planning, installing or maintaining your equipment, the S 200 M UC is a simple and flexible solution.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

6,32 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200MUC

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare S200MUC 2 poli 32A Z protezione AC/DC impianti civili industriali