› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare MOE XT6 110-125V CA/CC per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104893R1
Cod. Produttore 1SDA104893R1
Cod. EAN 8015644069858

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione operativa: 110...125V CA/CC
  • Tipo: Motor Operator
  • Compatibilità: MOE XT6
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT
  • Materiali: Componenti con piombo
  • Uso: Azionamento motorizzato

Descrizione del prodotto

MOE XT6 è un comando a motore ad accumulo di energia progettato per l'azionamento di dispositivi di commutazione con tensione di esercizio compresa tra 110 e 125 V in corrente alternata e continua (AC/DC). Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e rapido grazie al suo azionamento a motore, con un consumo di potenza al momento dell'avvio inferiore a 400 VA e una potenza in servizio continua fino a 150 VA. Il tempo di manovra è estremamente ridotto, inferiore a 0,08 secondi per l'apertura e a 3 secondi per la chiusura, assicurando un intervento tempestivo e sicuro. Il MOE XT6 è conforme alla norma IEC 60947-2 e prevede un impulso minimo di comando di 0,18 secondi. È dotato di modalità di funzionamento selezionabili tra automatico, manuale e bloccato, con possibilità di reset manuale o remoto delle molle di accumulo energia. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono un accessorio essenziale per il controllo e la gestione efficace degli interruttori automatici, ottimizzando la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC XT6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore automatico modulare MOE XT6 110-125V CA/CC per uso industriale