› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2.2N 800 4 poli FHR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071521R1
Cod. Produttore 1SDA071521R1
Cod. EAN 8015644753719

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Interruttore: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 800 A
  • Rilascio: stato solido in AC
  • Contatti ausiliari: 4 integrati
  • Montaggio: terminali posteriori orizzontali
  • Posizioni: aperto e chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico di bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2N 800 EKIP DIP LI 4P FHR, prodotto da ABB. Descrizione Lunga Rexel: L'interruttore automatico SACE Emax 2 è progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. La struttura in acciaio ospita un meccanismo operativo affidabile, poli isolati singolarmente con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Disponibile nelle versioni fissa e estraibile, garantisce flessibilità di installazione e manutenzione. La versione estraibile è composta da una parte mobile e una fissa, con contatti di disconnessione per un collegamento sicuro. Il pannello frontale è dotato di leva per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip Dip, indicatori di stato apertura/chiusura e carica molle, pulsanti per apertura e chiusura, segnalazione meccanica di intervento e targhetta dati elettrici con tutte le informazioni tecniche essenziali. Caratteristiche tecniche di rilievo includono la configurazione a 4 poli, protezione tramite unità elettronica con interfaccia a dip-switch, assenza di protezione integrata contro dispersioni a terra, collegamento principale tramite raccordo a bullone e tecnica di installazione ad incasso fissa. Questo interruttore è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con certificazioni aggiuntive per mercati specifici. È indicato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione, garantendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. L'interruttore è fornito con accessori modulari e può essere integrato in sistemi di automazione grazie alla sua interfaccia di comunicazione. Questa descrizione enfatizza le parole chiave rilevanti come interruttore automatico, protezione, bassa tensione, unità elettronica, versione estraibile, installazione fissa, sicurezza, conformità normativa e manutenzione, senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER EMAX2 E2.2N 800 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

34 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare E2.2N 800 4 poli FHR industriale