› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2.2N 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071551R1
Cod. Produttore 1SDA071551R1
Cod. EAN 8015644754013

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Rilascio: Stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Fisso, orizzontale posteriore
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interpreto e sintetizzo le informazioni tecniche e descrittive disponibili per il prodotto AB1SDA071551R1, che corrisponde a un interruttore automatico ABB SACE Emax 2, serie E2.2, modello 1SDA071551R1, con unità di protezione Ekip Dip. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2N 1000 EKIP DIP LI 4P FHR è un dispositivo di protezione e interruzione per circuiti elettrici a bassa tensione, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti industriali e civili. La struttura in acciaio integra un meccanismo operativo avanzato con poli isolati singolarmente, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente per la protezione e il monitoraggio. Disponibile nelle versioni fissa e estraibile, questo interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente una configurazione precisa e affidabile delle funzioni di protezione. Caratteristiche principali includono: - Configurazione a quattro poli (4P) con raccordo a bullone per il collegamento elettrico principale. - Tecnica da incasso con installazione fissa, ideale per quadri elettrici industriali. - Assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra (valore 0). - Indicazioni di stato mediante segnalazioni meccaniche e pulsanti di comando per apertura e chiusura. - Capacità nominale di corrente e di interruzione adatta a impianti con elevati requisiti di sicurezza. - Conforme alle normative internazionali IEC e EN 60947, UL e direttive EMC e LVD. - Struttura modulare e robusta, con possibilità di inserimento e rimozione facilitata nelle versioni estraibili. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile dei circuiti elettrici, con un design che facilita installazione, manutenzione e gestione della sicurezza elettrica. La descrizione è stata elaborata combinando le informazioni tecniche estratte dal documento tecnico ABB SACE Emax 2 (pagine 1-20) e i dati presenti nell'informazione prodotto fornita, rispettando le indicazioni di non superare i 1000 caratteri e di mantenere un tono descrittivo e orientato al marketing senza inviti all'azione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 1000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

53 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare E2.2N 1000A 4 poli industriale