› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare E2.2H/E9 2500A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104373R1
Cod. Produttore 1SDA104373R1
Cod. EAN 8015644064532

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 900 V
  • Poli: 4 fissi
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Rilascio: AC EKIP/DIP LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Terminali orizzontali posteriori
  • Protezione: Stato aperto/chiuso

Descrizione del prodotto

Interpreto dalle informazioni fornite che il prodotto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2H/E9 2500 EKIP DIP LSIG 4P FHR, con portata nominale di 2500 A, configurazione a 4 poli, dotato di unità di protezione Ekip Dip LSIG con protezione da dispersioni a terra integrata e collegamento a bullone. Ecco la descrizione lunga in italiano, conforme alle tue istruzioni di stile e contenuto: L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2H rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo degli impianti elettrici a bassa tensione. Progettato con una struttura robusta in acciaio, è disponibile nella versione a 4 poli con portata nominale di 2500 A, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip LSIG, assicura funzioni di monitoraggio e protezione precise, inclusa la protezione da dispersioni a terra integrata, per prevenire guasti e anomalie. Il collegamento a bullone consente un'installazione stabile e sicura, mentre la configurazione da incasso con tecnica a installazione fissa ne facilita l'impiego in quadri elettrici industriali e civili. Le segnalazioni meccaniche e gli indicatori LED sul pannello frontale permettono un controllo immediato dello stato operativo, mentre le molle di chiusura caricate manualmente garantiscono una manovrabilità sicura e affidabile. Questo interruttore è conforme alle normative internazionali IEC e UL, assicurando compatibilità e standard elevati per applicazioni professionali. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, senza superare i 1000 caratteri e senza inserire inviti all'azione, in linea con le tue indicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

267 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

900 ... 900 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare E2.2H/E9 2500A 4 poli EKIP DIP LSIG industriale