Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054353
Cod. Produttore
7760054353
Cod. EAN
4050118559460

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento ACT20P-CI1-CO-OLP-P, ideale per applicazioni universali con isolamento elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità universale con diversi sistemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico sicuro e affidabile
  • Efficienza energetica migliorata
  • Maggiore durata e protezione degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

114 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Interruttore automatico modulare ACT20P-CI1-CO-OLP-P protezione sovraccarico cortocircuito impianti residenziali commerciali