› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare ABB Tmax T6L 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060306R1
Cod. Produttore 1SDA060306R1
Cod. EAN 8015644627744

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T6L, con corrente nominale di 800 A e 4 poli. Progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici principali, è dotato di collegamento a bullone e tecnologia a installazione fissa. Questo apparecchio garantisce elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, consentendo l’uso con cavi o barre isolate e supportando prove di tipo specifiche sull’installazione. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano durabilità e prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare ABB Tmax T6L 800A 4 poli industriale