Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS201MC8UC
Cod. Produttore
S201MC8UC
Cod. EAN
4013614430763

Informazioni di prodotto

  • Serie: S200MUC
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Corrente nominale: 8 A
  • Applicazioni: AC e DC
  • Alta capacità di interruzione
  • Conforme a EN 60898-1/2
  • Certificazioni: Internazionali
  • Compatibile con accessori System pro M

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare con corrente nominale di 8A, progettato per garantire protezione efficiente e affidabile negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un rapido intervento in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione modulare facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici standard, rendendolo un componente essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The miniature circuit breaker S 200 M UC extends the established ABB System pro M compact® product range with an MCB for DC and AC applications. The S 200 M UC impresses with its performance range and the accordingly large amount of approvals. Its high inbuilt short circuit breaking capacity across the entire model line, its flexible AC and DC application and its approval and compliance in accordance with all major international and local standards make it truly unique. All current System pro M compact® accessories can be combined easily with the new model line. Whether warehousing or project engineering, planning, installing or maintaining your equipment, the S 200 M UC is a simple and flexible solution.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

8 A

tensione nominale

220 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

1,54 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200MUC

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 8A tipo C per impianti residenziali e commerciali