› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060295R1
Cod. Produttore 1SDA060295R1
Cod. EAN 8015644627614

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare ABB SACE Tmax T6H 800 PR221DS-I è un apparecchio da incasso a installazione fissa, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici. Caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, questo interruttore è indicato per applicazioni con corrente nominale fino a 800 A e dispone di protezione dalle dispersioni a terra non integrata. È adatto per l'uso con cavi o barre isolate, assicurando così un'installazione sicura e conforme alle normative tecniche. Il design robusto e compatto consente un'installazione efficiente in quadri elettrici, mentre le funzionalità di test integrate permettono di verificarne rapidamente il corretto funzionamento. La serie SACE Tmax T è sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli industriale