› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli EKIP Dip LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100780R1
Cod. Produttore 1SDA100780R1
Cod. EAN 8056221008341

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 800 A
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Solido LSIG R 800
  • Connessione: Terminali frontali
  • Standard: EN 60947-2, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT6H da 800 A, 4 poli, con tecnologia EKIP Dip LSIG integrata. Progettato per garantire protezione affidabile e gestione avanzata dei circuiti elettrici, offre elevata capacità di interruzione e controllo delle correnti di cortocircuito, sovraccarico e guasti a terra. Ideale per applicazioni industriali e impianti ad alto carico, assicura sicurezza, efficienza e facilità di manutenzione grazie al design compatto e ai comandi intuitivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli EKIP Dip LSIG industriale