Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100754R1
Cod. Produttore
1SDA100754R1
Cod. EAN
8056221008082

Informazioni di prodotto

XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT6S 800 EKIP DIP LS/I con corrente nominale di 800 A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nei sistemi elettrici industriali e civili, offre funzioni avanzate di controllo e gestione tramite il sistema EKIP Dip. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche permettono una protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti, ottimizzando la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 800A 4 poli EKIP Dip industriale