› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 800A 3P EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100765R1
Cod. Produttore 1SDA100765R1
Cod. EAN 8056221008198

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido LSI R
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT6H da 800 A, con tecnologia EKIP DIP LSI integrata per protezione avanzata e gestione intelligente del circuito. Dispositivo trifase progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Dotato di funzioni di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, assicura prestazioni ottimali e controllo preciso grazie all'interfaccia digitale. Design compatto e robusto, ideale per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di interruzione e un monitoraggio efficiente dei parametri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 800A 3P EKIP DIP LSI industriale