› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare 630A 4 poli installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054425R1
Cod. Produttore 1SDA054425R1
Cod. EAN 8015644555290

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, modello PR221DS-I, con corrente nominale di 630 A e 4 poli. È un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. Questo dispositivo garantisce un’elevata capacità di interruzione (Icu) conforme alla normativa IEC 60947-2, con tensione nominale fino a 690 V e corrente di cortocircuito nominale fino a 70 kA. Il prodotto è dotato di un sistema di manovra con indicazione di stato (ON, OFF, TRIPPED) e consente l’uso di cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove specifiche sull’installazione. Il raccordo a bullone assicura un collegamento sicuro e affidabile. La gamma di cavi ammessi è da 16 a 240 mm² in rame, con una coppia di serraggio di 25 Nm. L’interruttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo, ed è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici. Prodotto in Italia, rappresenta una soluzione avanzata per la protezione elettrica modulare con prestazioni certificate. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell’interruttore, evidenziando la sua affidabilità, versatilità e conformità alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 630A 4 poli installazione industriale