› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 630A 4 poli EKIP Dip LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100401R1
Cod. Produttore 1SDA100401R1
Cod. EAN 8056221004787

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V AC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo di rilascio: LSI R
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: Interruttore modulare
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5N 630 EKIP DIP LSI IN 630 4 poli. Progettato per la protezione avanzata degli impianti elettrici, garantisce un'elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa. Dotato di tecnologia EKIP Dip LSI per la gestione integrata delle funzioni di protezione, monitoraggio e comunicazione. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza, efficienza e controllo preciso dei carichi elettrici. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 630A 4 poli EKIP Dip LSI industriale