› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli EKIP Dip LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100532R1
Cod. Produttore 1SDA100532R1
Cod. EAN 8056221006088

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido LSI R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Corrente nominale: 400 A
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT5H da 400 A, 4 poli, dotato di unità di protezione elettronica EKIP Dip LSI integrata. Progettato per offrire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili, garantisce una protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. La tecnologia avanzata EKIP Dip LSI consente un controllo preciso e personalizzabile delle curve di intervento, migliorando l’efficienza e la gestione dell’impianto elettrico. Il design compatto e modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 400A 4 poli EKIP Dip LSI industriale