›

Interruttore automatico modulare 4 poli XT5L 400 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100564R1
Cod. Produttore 1SDA100564R1
Cod. EAN 8056221006408

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Interruttore: 4 poli fissi
  • Terminali: anteriori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme applicate: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli, modello XT5L 400, progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Caratterizzato da un meccanismo di interruzione affidabile, assicura un controllo efficace delle correnti di guasto e sovraccarico. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e robustezza, questo dispositivo offre facilità di installazione e manutenzione, contribuendo a ottimizzare la gestione energetica e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5L 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli XT5L 400 industriale