› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare 4 poli protezione avanzata industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059822R1
Cod. Produttore 1SDA059822R1
Cod. EAN 8015644622466

Informazioni principali

  • Tipo: parte fissa per interruttore
  • Configurazione: 4 poli
  • Terminali: superiori verticali, inferiori orizzontali
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: fisso
  • Conformità: direttiva bassa tensione CE (vedi doc. pagina 1)
  • Compatibilità: interruttore E4
  • Nuovo modello

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA059822R1 appartiene alla serie SACE Emax di interruttori automatici d'aria a bassa tensione, caratterizzati da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e dotato di parti di interruzione del circuito e trasformatore di corrente integrato. La versione fissa dell'interruttore presenta terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile comprende una parte mobile completata da una parte fissa con contatti speciali per il collegamento. Questo interruttore è progettato per operare entro i limiti di corrente e tensione indicati sulla targhetta di targa, con terminali disponibili in diverse configurazioni (orizzontali, verticali, frontali e piani) e capacità di trasporto corrente adeguate a seconda della versione. È dotato di meccanismi di apertura e chiusura manuali ed elettrici, con possibilità di caricamento automatico delle molle tramite motoriduttore su richiesta. Presenta inoltre dispositivi di blocco, indicatori meccanici dello stato (aperto, chiuso, molle caricate), contatti ausiliari per segnalazioni e possibilità di conversione dei contatti ausiliari da normalmente aperti a normalmente chiusi e viceversa. L'interruttore è progettato per un'installazione in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con fissaggio su superficie orizzontale tramite viti M10. È disponibile anche in versione estraibile con dispositivo di inserimento e estrazione che consente posizionamenti di sicurezza (disconnesso, test isolato, connesso) per facilitare le operazioni di manutenzione e sicurezza. La manutenzione è prevista a più livelli, con programmi di intervento basati sul numero di operazioni meccaniche ed elettriche effettuate, e prevede controlli di pulizia, verifica delle connessioni e delle condizioni dei contatti, con raccomandazioni specifiche per ambienti polverosi o a bassa temperatura. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare, robusto e versatile, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione, con accessori e funzioni avanzate per il controllo e la protezione del circuito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E4 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS VERTICAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 4 poli protezione avanzata industriale