› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060225R1
Cod. Produttore 1SDA060225R1
Cod. EAN 8015644626853

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di intervento: 4000-8000 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello 1SDA060225R1. Progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale fino a 800 A, offre una protezione affidabile tramite tecnologia a installazione fissa. Il dispositivo presenta un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantendo un fissaggio solido e sicuro. È dotato di manopola di comando con indicazione visiva degli stati ON, OFF e TRIPPED, facilitando il controllo e la diagnostica. L’interruttore è compatibile con cavi o barre isolate, assicurando un’installazione conforme alle normative di sicurezza. La costruzione modulare e le dimensioni compatte lo rendono ideale per quadri elettrici industriali e civili, assicurando elevata affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A industriale