› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060222R1
Cod. Produttore 1SDA060222R1
Cod. EAN 8015644626822

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di interruzione: 4000...8000 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB modello 1SDA060222R1 della serie SACE Tmax T è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 800 A. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento elettrico principale, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Questo interruttore è caratterizzato da un design robusto e compatto, con maniglia di comando facilmente accessibile e indicazioni visive per lo stato ON/OFF/TRIPPED. È indicato per impianti con tensione nominale fino a 750 V e offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. La costruzione modulare permette l'integrazione con accessori come il sistema di test TRIPTEST per la verifica funzionale. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella gestione dell'energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A industriale