›

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073442R1
Cod. Produttore 1SDA073442R1
Cod. EAN 8015644772925

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 800 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Connessione: Terminali posteriori orizzontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E2.2H/MS 800 4P FHR, versione fissa con struttura in acciaio resistente che ospita meccanismo operativo, poli isolati e componenti ausiliari. Ogni polo integra le parti di interruzione e il trasformatore di corrente dedicato, garantendo protezione e monitoraggio affidabili. Disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali di collegamento dedicati al circuito di alimentazione. L’interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip, indicatore apertura/chiusura, pulsanti di comando per apertura e chiusura, segnalazioni meccaniche e visive dello stato delle molle di chiusura. Progettato per operare in sicurezza entro i limiti nominali di tensione e corrente, conforme a normative internazionali IEC e UL, con certificazioni aggiuntive per mercati specifici. Il dispositivo assicura elevate prestazioni di interruzione e protezione in applicazioni di bassa tensione, con facilità di installazione, manutenzione e gestione operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 800 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

366 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

85 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 800A impianti industriali