›

Interruttore automatico modulare 4 poli 63A 630A protezione termomagnetica residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H63TMA4
Cod. Produttore XT4H63TMA4
Cod. EAN 8015644022587

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63-630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Standard applicati: EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 63 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un'elevata capacità di interruzione fino a 630 A, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto facilita l'installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

5,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

315 ... 630 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 63A 630A protezione termomagnetica residenziale industriale