›

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A Tmax XT5H industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100525R1
Cod. Produttore 1SDA100525R1
Cod. EAN 8056221006019

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente di intervento termomagnetico: 3150-6300 A
  • Numero poli: 4P
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: 100% fasi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT5H con potenza nominale di 630 A e capacità di interruzione fino a 6300 A. Dispositivo a 4 poli progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili, garantendo sicurezza e affidabilità. La maniglia ergonomica consente un facile comando di accensione e spegnimento. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni elevate anche in condizioni operative gravose. Adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A NEUTRAL = 100% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A Tmax XT5H industriale