› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA107570R1
Cod. Produttore 1SDA107570R1
Cod. EAN 8015644102234

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Tipo rilascio: stato solido
  • Protezione: LS/I R 630
  • Conformità: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT6N 800 EKIP DIP LS/I con corrente nominale di 630 A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e gestione avanzata dei circuiti elettrici, offre funzionalità di controllo e sicurezza integrate. La tecnologia EKIP DIP consente il monitoraggio e la diagnostica per ottimizzare la manutenzione e l’efficienza operativa. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, assicura elevata capacità di interruzione e robustezza in un design compatto e modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

33,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 630A industriale