› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A Tmax T5V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054486R1
Cod. Produttore 1SDA054486R1
Cod. EAN 8015644555832

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termomagnetica: 2000-4000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, con tensione di isolamento di 1000 V e capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V. Dispone di protezione da sovraccarico e corto circuito, con tipo di collegamento circuito elettrico principale a raccordo a bullone. È dotato di maniglia di comando con indicazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) e di accessori quali SOR, UVR e AUS per funzionalità aggiuntive. La gamma di cavi supportata è da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. L’apparecchio è realizzato con tecnica a installazione fissa da incasso, ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A Tmax T5V industriale