›

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A TMA 320-3200A uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100383R1
Cod. Produttore 1SDA100383R1
Cod. EAN 8056221004602

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termomagnetica: 320-3200 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5N con capacità di interruzione nominale a 400 A e taratura magnetotermica regolabile da 320 a 3200 A. Progettato per la protezione efficiente di impianti elettrici, garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata ABB. Dispositivo a 4 poli, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Costruito con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 320 I3=1600...3200 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 400A TMA 320-3200A uso industriale