› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 320A EKIP DIP industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100411R1
Cod. Produttore 1SDA100411R1
Cod. EAN 8056221004886

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Solido stato
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Rilascio EKIP DIP LIG R 320
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT5N 400 EKIP DIP con capacità di interruzione fino a 320 kA, 4 poli. Progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici industriali e commerciali, garantisce elevata affidabilità e sicurezza. Dotato di sistema di gestione elettronica EKIP DIP LSI per monitoraggio e diagnostica avanzata, consente un controllo preciso delle condizioni di funzionamento. Ideale per applicazioni ad alta potenza, offre protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, assicurando continuità operativa e protezione efficace dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 320A EKIP DIP industriale